Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51070.019.1200 Tijă filetată Oțel inoxidabil Nr.10-24x1 picioare | AA8RDH 19NN68

APPROVED VENDOR U51070.019.1200 Tijă filetată din oțel inoxidabil Nr.10-24x1 picioare

În stoc
Element: AA8RDH Model: U51070.019.1200Crucea Ref: 19NN68
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
€6.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
ClasăA2
finalizareaSimplu
Material304 oțel inoxidabil
Lungime totală1ft
Rockwell HardnessB80 la C32
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetNr.10-24
Tip filetUNC
Rezistența la randament45,000 la 65,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318155030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.019.1200 Tijă filetată din oțel inoxidabil Nr.10-24x1 picioare
€6.20 /unitate