Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51070.062.1200 Tijă filetată din oțel inoxidabil 5/8-11 x 1 picioare | AA2PGD 10W675

APPROVED VENDOR U51070.062.1200 Tijă filetată din oțel inoxidabil 5/8-11 x 1 picioare

În stoc
Element: AA2PGD Model: U51070.062.1200Crucea Ref: 10W675
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
€18.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală1ft
Rockwell HardnessB80 la C32
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 8-11
Tip filetUNC
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.38
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318155030
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.062.1200 Tijă filetată din oțel inoxidabil 5/8-11 x 1 picioare
€18.65 /unitate