Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U55067.025.3600 Threaded Rod 316 Stainless Steel 1/4-28 | AB8UUP 29DT92

APPROVED VENDOR U55067.025.3600 Tijă filetată Oțel inoxidabil 316 1/4-28

În stoc
Element: AB8UUP Model: U55067.025.3600Crucea Ref: 29DT92
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
€20.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă316
finalizareaSimplu
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală3ft
Rockwell HardnessB80 la C32
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-28
Tip filetUNF
Rezistența la randament45,000 la 65,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1656
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318155051
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55067.025.3600 Tijă filetată Oțel inoxidabil 316 1/4-28
€20.16 /unitate