Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U64070.019.0001 Nut Insert Aluminium 10-24 0.375 Inch Length, 100PK | AE4XYJ 5NWL9

APPROVED VENDOR U64070.019.0001 Inserție cu piuliță Aluminiu 10-24 0.375 inci Lungime, 100PK

În stoc
Articol: AE4XYJ Model: U64070.019.0001Crucea Ref: 5NWL9
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
€216.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert de piuliță
Diapozitivul corpului.0.277 "
Dimensiunea burghiuluiL
finalizareaSimplu
Grip Range0.094 "la infinit
Cap Dia.0.314 "
Mărimea găurii0.281 ", 0.290"
Lungime0.35 "
MaterialAluminiu
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS7616109030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U64070.019.0001 Inserție cu piuliță Aluminiu 10-24 0.375 inci Lungime, 100PK
€216.84 /ambalaj