Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U69135.013.0130 Piuliță cu nit Zinc moletat 6-32 X 0.484, 50BUC | AE4WZQ 5NNP6

APPROVED VENDOR U69135.013.0130 Piuliță cu nit Zinc moletat 6-32 X 0.484, 50 buc.

În stoc
Articol: AE4WZQ Model: U69135.013.0130Crucea Ref: 5NNP6
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
€27.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.264 "
Dimensiunea burghiului17 / 64 "
finalizareazinc
Flanșă Dia.0.392 "
Grip Range0.080 - 0.130 "
Cap Dia.0.392 "
Inaltimea capului0.032 "
Mărimea găurii0.265 "
Lungime0.461 "
MaterialOţel
Tip piulițăFlanșă moletă
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5706
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.013.0130 Piuliță cu nit Zinc moletat 6-32 X 0.484, 50 buc.
€27.29 /ambalaj