Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U69135.019.0225 Rivet Nut Flanged Zinc 10-24 X 0.594, 50PK | AE4WZT 5NNP8

APPROVED VENDOR U69135.019.0225 Piuliță de nit Zinc cu flanșă 10-24 X 0.594, 50 buc.

În stoc
Articol: AE4WZT Model: U69135.019.0225Crucea Ref: 5NNP8
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
€18.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.295 "
Dimensiunea burghiului19 / 64 "
finalizareazinc
Flanșă Dia.0.417 "
Grip Range0.130 - 0.225 "
Cap Dia.0.400 "
Inaltimea capului0.037 "
Mărimea găurii0.296 "
Lungime0.57 "
MaterialOţel
Tip piulițăFlanșă moletă
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.019.0225 Piuliță de nit Zinc cu flanșă 10-24 X 0.594, 50 buc.
€18.14 /ambalaj