Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U69155.025.0165 Rivet Nut Flush Zinc 1/4-20 X 0.602, 40PK | AE4WXR 5NNJ1

APPROVED VENDOR U69155.025.0165 Piuliță cu nit Zinc 1/4-20 X 0.602, 40 buc.

În stoc
Articol: AE4WXR Model: U69155.025.0165Crucea Ref: 5NNJ1
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
€23.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.374 "
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
finalizareazinc
Flanșă Dia.0.415 "
Grip Range0.030 - 0.165 "
Cap Dia.0.415 "
Inaltimea capului0.022 "
Mărimea găurii0.375 "
Lungime0.576 "
MaterialOţel
Tip piulițăSpăla
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1688
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U69155.025.0165 Piuliță cu nit Zinc 1/4-20 X 0.602, 40 buc.
€23.21 /ambalaj