Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U69335.025.0165 Piuliță cu nituri Aluminiu 1/4-20 X 0.602, 50BUC | AE4WYM 5NNL0

APPROVED VENDOR U69335.025.0165 Piuliță cu nituri aluminiu 1/4-20 X 0.602, 50 buc.

În stoc
Articol: AE4WYM Model: U69335.025.0165Crucea Ref: 5NNL0
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
€16.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.374 "
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.0.415 "
Grip Range0.030 - 0.165 "
Cap Dia.0.415 "
Inaltimea capului0.022 "
Mărimea găurii0.375 "
Lungime0.564 "
MaterialAluminiu
Tip piulițăSpăla
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3474
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS7616107030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U69335.025.0165 Piuliță cu nituri aluminiu 1/4-20 X 0.602, 50 buc.
€16.02 /ambalaj