Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST260073 Set chei hexagonale scurte în formă de L de 1/16 - 1/4 inch | AA8PKD 19G975

ARMOR COAT UST260073 Set chei hexagonale 1/16 - 1/4 inch scurte în formă de L

În stoc
Element: AA8PKD Model: UST260073Crucea Ref: 19G975
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
€21.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet chei hexagonale
Lungimea brațului1.81 "până la 3.31"
Tip brațPantaloni scurți
Materialul lameiAliaj de oțel
finalizareaHaina de armura
Manipulați materialulOţel
Tip mânerÎn formă de L
Tipul de măsurareSAE
Număr de bucați10
Codul mărimiiS17
Mărimi incluse1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluiTip brațNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
ARMOR COAT UST260072 Set chei hexagonale scurte în formă de L de 0.050-3/8 inch | AA8PKE 19G976 UST2600721.63 "până la 4.31"Pantaloni scurți130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"€37.06
ARMOR COAT UST260071 Set chei hexagonale 1/16 - 1/4 inch lungime în formă de L | AA8PKF 19G977 UST2600713 "până la 5.31"Lung101/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"€30.04
ARMOR COAT UST260660 Set chei hexagonale 0.050 - 3/8 inch lung în formă de L | AA8PKG 19G978 UST2606602.81 "până la 6.81"Lung130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"€54.14
ARMOR COAT UST274678 Set chei hexagonale 1/16 - 1/4 inch în formă de L | AA8PKH 19G979 UST2746783 "până la 5.31"Sfârșitul mingii101/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"€76.54
ARMOR COAT UST260074 Set chei hexagonale 0.050 - 3/8 inch în formă de L | AA8PKJ 19G980 UST2600742.81 "până la 6.81"Sfârșitul mingii130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"€130.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST260073 Set chei hexagonale 1/16 - 1/4 inch scurte în formă de L
€21.85 /unitate