Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO 104104-C03 Supapă de verificare 3/8 inch Npt | AD8GMC 4KE14

ARO 104104-C03 Supapă de verificare 3/8 inch Npt

În stoc
Element: AD8GMC Model: 104104-C03Crucea Ref: 4KE14
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
€94.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
BodyFiletat pentru montare pe panou
CFM58
Înălţime1 11 / 16 "
Material carcasăCompozit
Port de intrare3/8 "NPT
Lungime2 27 / 32 "
Max. Temp.200 grade F
Presiune de funcționare200 psi
Portul de desfacere3/8 "NPT
Lăţime1 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481309000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Inserturi pentru conducte (zincate)

Variante de produs

ProdusModelCFMÎnălţimeLungimeLăţimePreț
ARO 104104-C01 Supapă de verificare 1/8 inch Npt | AD8GMA 4KE10 104104-C01181 11 / 32 "1 29 / 32 "15 / 16 "€69.31
ARO 104104-C02 Supapă de verificare 1/4 inch Npt | AD8GMB 4KE12 104104-C02281 11 / 32 "1 29 / 32 "15 / 16 "€83.71
ARO 104104-C04 Supapă de verificare 1/2 inch Npt | AD8GMD 4KE16 104104-C04901 11 / 16 "2 27 / 32 "1 5 / 16 "€118.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO 104104-C03 Supapă de verificare 3/8 inch Npt
€94.94 /unitate