Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO A222PD Supapă de control a aerului pilot, pilot/pilot, dimensiunea orificiului supapei de 1/4 inch, 68 cfm max. CFM - Supape | CN8VVR 2F987

ARO A222PD Supapă de control a aerului pilot, pilot/pilot, dimensiunea orificiului supapei de 1/4 inch, 68 cfm max. CFM - Supape

În stoc
Articol: CN8VVR Model: A222PDCrucea Ref: 2F987
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
€200.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control al aerului pilot

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelCFMÎnălţimeLungimeDimensiunea portuluiLăţimePreț
ARO M252PS Supapă de aer pilot 3 Căi 2 Poz. 1/4 Npt | AE2NZW 4YTF1 M252PS261.37 "4.57 "1/4 NPT1"€222.34
ARO M253PS Supapă de aer pilot 3 Căi 2 Poz. 3/8 Npt | AE2NZX 4YTF2 M253PS611.81 "5.66 "3/8 NPT1.2 "€331.13
ARO M254PS Supapă de aer pilot 3 Căi 2 Poz. 1/2 Npt | AE2NZY 4YTF3 M254PS1501.97 "7.51 "1/2 NPT1.4 "€546.98
ARO A211PD Supapă de control a aerului pilot, pilot/pilot, dimensiunea orificiului supapei de 1/8 inch, 30 cfm max. CFM - Supape | CN8VVT 2F955 A211PD-----€191.17
ARO A249PD Supapă de control a aerului pilot, pilot/pilot, dimensiune orificiu supapă de 1/8 inch, 39 cfm max. CFM - Supape | CN8VVU 2G431 A249PD-----€200.58
ARO A213PD Supapă de control a aerului pilot, pilot/pilot, dimensiunea portului supapei de 3/8 inch, 61 cfm max. CFM - Supape | CN8VVV 4KB32 A213PD-----€275.43
ARO A222PS Supapă de comandă a aerului pilot, pilot/arc, 1/4 inch Mărime port supapă | CN8VVW 2F989 A222PS-----€212.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO A222PD Supapă de control a aerului pilot, pilot/pilot, dimensiunea orificiului supapei de 1/4 inch, 68 cfm max. CFM - Supape
€200.33 /unitate