Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO C38331-810 Filtru/regulator/ungere 0 la 140 Psi | AD9CRD 4PJP5

ARO C38331-810 Filtru/regulator/ungere 0 până la 140 Psi

În stoc
Element: AD9CRD Model: C38331-810Crucea Ref: 4PJP5
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
€628.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru / Regulator / Lubrifiant
Buton de reglareStandard
Gama de reglare0 la 140 psi
Material bolMetal
Dimensiunea bolului2.4 uncie
Tip de scurgereManual
Evaluare filtru5 microni
Port de gabarit1/8 "NPT
Max. curgereCfm 99
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.175 grade F
Număr de bucați3
Inălțime totală9.96 "
Lățimea totală3.55 "
Dimensiunea conductei3/8 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.448
Înălțimea navei (cm)19.89
Lungimea navei (cm)22.07
Lățimea navei (cm)9.02
Codul HS8481100040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiGama de reglareMaterial bolInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiDimensiunea boluluiArticolPreț
ARO C38121-600 Filtru/regulator și lubrifiator 44 Cfm | AD9CQK 4PJL4 C38121-60020 la 140 psiPolicarbonat6.2 "3.11 "1/4 "NPT0.5 uncieFiltru / Regulator și Lubrifiant€364.73
ARO C38221-600 Filtru/regulator și lubrifiator 58 Cfm | AD9CQL 4PJL5 C38221-60020 la 140 psiPolicarbonat8.21 "3.27 "1/4 "NPT1.3 uncieFiltru / Regulator și Lubrifiant€515.67
ARO C38231-600 Filtru/regulator și lubrifiator 71 Cfm | AD9CQM 4PJL6 C38231-60020 la 140 psiPolicarbonat8.21 "3.27 "3/8 "NPT1.3 uncieFiltru / Regulator și Lubrifiant€558.85
ARO C38331-600 Filtru/regulator/ungere 0 până la 140 Psi | AD9CQN 4PJL7 C38331-60020 la 140 psiPolicarbonat9.96 "3.55 "3/8 "NPT1.9 uncieFiltru / Regulator / Lubrifiant€605.98
ARO C38341-600 Filtru/regulator/ungere 1/2 Inch Npt 120 Cfm 32150 Psi | AD9CQP 4PJL8 C38341-60020 la 140 psiPolicarbonat9.96 "3.55 "1/2 "NPT1.9 uncieFiltru / Regulator / Lubrifiant€611.91
ARO C38351-600 Filtru/regulator/ungere 0 până la 140 Psi | AD9CQQ 4PJL9 C38351-60020 la 140 psiPolicarbonat9.96 "3.55 "3/4 "NPT1.9 uncieFiltru / Regulator / Lubrifiant€703.89
ARO C38231-610 Filtru/regulator/ungere 0 la 140 Psi | AD9CQR 4PJN2 C38231-61020 la 140 psiMetal8.21 "3.27 "3/8 "NPT1.3 uncieFiltru / Regulator / Lubrifiant€540.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO C38331-810 Filtru/regulator/ungere 0 până la 140 Psi
€628.17 /unitate