Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO M251RS Supapă Pneumatic | AD2CXT 3NB15

ARO M251RS supapă pneumatică

În stoc
Element: AD2CXT Model: M251RSCrucea Ref: 3NB15
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
€103.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă manuală de control al aerului
Actuator / ReturRola / arc
Tipul supapei de aer3 căi, 2 poziții
Material corpAluminiu
CFM7
Coeficientul de volum0.2
ConexiuneNPT
Presiune maximă150 psi
În mod normal Deschis / În mod normal ÎnchisÎn mod normal închis
Inălțime totală2.187 "
Lungime totală1.25 "
Lățimea totală5 / 8 "
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă32 de grade până la 160 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481809050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăActuator / ReturMaterial corpDimensiunea conducteiTemp. GamăCFMCoeficientul de volumConexiunePreț
ARO 461-2 Supapă de aer manuală Buton palmier 5/32 Tub | AB2KPD 1MLD8 461-22 13 / 32 "Buton / arcCompozit5 / 32 "-25 grade până la 200 grade F7.50.2Tub€230.76
ARO 203-C Limită supapă 1/8 in | AB9TVE 2F895 203-C11 / 16 "Pârghie cu role / arc-1 / 8 "32 de grade până la 160 de grade F7.50.2NPT€116.74
ARO 223-C comutator supapă 1/8 in | AB9TVH 2F905 223-C11 / 16 "Comutare / Manual-1 / 8 "32 de grade până la 160 de grade F7.50.2NPT€135.04
ARO E252HS valvă manuală 1/4 in | AB9XLY 2G529 E252HS1.75 "Buton / arc-1 / 4 "-10 grade până la 180 grade F260.7NPT€404.94
ARO E252LM supapă manuală 1/4 in | AB9XLZ 2G531 E252LM1.75 "Pârghie / Manual-1 / 4 "-10 grade până la 180 grade F260.7NPT€353.36
ARO M252HS-10 Supapă Pneumatic | AD2CWT 3NA87 M252HS-101 35 / 64 "Buton / arcAluminiu1 / 4 "32 de grade până la 160 de grade F260.7NPT€164.41
ARO M252HS-15 Supapă Pneumatic | AD2CWU 3NA88 M252HS-151 35 / 64 "Buton / arc cu detentieAluminiu1 / 4 "32 de grade până la 160 de grade F260.7NPT€144.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO M251RS supapă pneumatică
€103.50 /unitate