Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO P39343-100 Filtru/regulator 9.96 inch H 3.15 inch latime | AD9CQB 4PJK4

ARO P39343-100 Filtru/regulator 9.96 inchi H 3.15 inci latime

În stoc
Element: AD9CQB Model: P39343-100Crucea Ref: 4PJK4
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
€474.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru / Regulator
Buton de reglareStandard
Gama de reglare0 la 140 psi
Material bolPolicarbonat
Dimensiunea bolului1.9 uncie
Tip de scurgereManual
Evaluare filtru0.3 microni
Port de gabarit1 / 8 "
Max. curgereCfm 172
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.125 grade F
Inălțime totală9.96 "
Lățimea totală3.15 "
Dimensiunea conductei1/2 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8843
Înălțimea navei (cm)25.3
Lungimea navei (cm)8
Lățimea navei (cm)7.01
Codul HS8481100040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăGama de reglareMaterial bolLățimea totalăDimensiunea conducteiDimensiunea boluluiEvaluare filtruMax. curgerePreț
ARO P39124-100 Filtru/regulator 6.20 inch H 2.91 inch latime | AD9CPZ 4PJJ9 P39124-1006.2 "0 la 140 psiPolicarbonat2.91 "1/4 "NPT0.5 uncie5 microniCfm 47€118.87
ARO P39223-100 Filtru/regulator 8.15 inch H 3.28 inch latime | AD9CQA 4PJK1 P39223-1008.15 "0 la 140 psiPolicarbonat3.28 "1/4 "NPT1.3 uncie0.3 microniCfm 72€352.69
ARO P39353-100 Filtru/regulator 9.96 inch H 3.15 inch latime | AD9CQC 4PJK5 P39353-1009.96 "0 la 140 psiPolicarbonat3.15 "3/4 "NPT1.9 uncie0.3 microniCfm 173€449.08
ARO P39124-200 Filtru/regulator 6.20 inch H 2.91 inch latime | AD9CQD 4PJK6 P39124-2006.2 "0 la 60 psiPolicarbonat2.91 "1/4 "NPT0.5 uncie5 microniCfm 47€118.30
ARO P39223-110 Filtru/regulator 8.15 inch H 3.28 inch latime | AD9CQE 4PJK7 P39223-1108.15 "0 la 140 psiMetal3.28 "1/4 "NPT1.3 uncie0.3 microniCfm 72€337.35
ARO P39233-110 Filtru/regulator 8.15 inch H 3.28 inch latime | AD9CQF 4PJK8 P39233-1108.15 "0 la 140 psiMetal3.28 "3/8 "NPT1.3 uncie0.3 microniCfm 90€343.69
ARO P39333-110 Filtru/regulator 9.96 inch H 3.15 inch latime | AD9CQG 4PJK9 P39333-1109.96 "0 la 140 psiMetal3.15 "3/8 "NPT2.4 uncie0.3 microniCfm 132€330.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO P39343-100 Filtru/regulator 9.96 inchi H 3.15 inci latime
€474.03 /unitate