Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASCO VALVES K212A043S0100F0 Solenoid Valve 2-way/2-position 3/4 Inch | AF6TAT 20HP43

ASCO VALVES K212A043S0100F0 Electrovalvă 2 căi/2 poziții 3/4 inch

În stoc
Element: AF6TAT Model: K212A043S0100F0Crucea Ref: 20HP43

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€457.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid Valve
Material corpNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA
Coeficientul de volum7.00
Carcasă bobinăEtanş
Clasa de izolație a bobineiF
ConformitateUL, CSA, NSF 61, 169, 42, 372
Legăturile electriceDIN
Hz50/60
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare5 psi
NEMA Rating-ul4X
Ziua OperațieiRotire și blocare / Rotire și blocare
Orificiu Dia.3 / 4 "
Inălțime totală3 39 / 64 "
Lungime totală4 51 / 64 "
Lățimea totală2 39 / 64 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Presiune sigură a apei de lucru150 psi
Material sigiliuElastomeri aprobați de NSF TPV
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj120 / 60, 110 / 50
Watts6.3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3555
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481809005

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura fluiduluiMaterial corpCoeficientul de volumMin. Diferențial de presiune de funcționareZiua OperațieiOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț
ASCO VALVES 8212A019S0100F0 Electrovalvă 2 căi/2 poziții 1/2 inch | AF6RZW 20HP07 8212A019S0100F0180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA4.505 psiFir NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€348.79
ASCO VALVES 8212A019S0100F1 Electrovalvă 2 căi/2 poziții 1/2 inch | AF6RZX 20HP08 8212A019S0100F1180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA4.505 psiFir NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€310.66
ASCO VALVES 8212A019L1100F0 Electrovalvă 2 căi/2 poziții 1/2 inch | AF6RZY 20CP09 8212A019L1100F0180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA4.505 psiFir NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€346.18
ASCO VALVES 8212A019L1100F1 Electrovalvă 2 căi/2 poziții 1/2 inch | AF6RZZ 20CP10 8212A019L1100F1180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA4.505 psiFir NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€361.72
ASCO VALVES 8212A037S0100F0 Electrovalvă 2 căi/2 poziții 3/4 inch | AF6TAA 20CP11 8212A037S0100F0180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA7.005 psiFir NPT3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€419.01
ASCO VALVES 8212A037S0100F1 Electrovalvă 2 căi/2 poziții 3/4 inch | AF6TAB 20CP12 8212A037S0100F1180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA7.005 psiFir NPT3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€418.13
ASCO VALVES 8212A037L1100F0 Electrovalvă 2 căi/2 poziții 3/4 inch | AF6TAC 20CP13 8212A037L1100F0180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA7.005 psiFir NPT3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€434.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASCO VALVES K212A043S0100F0 Electrovalvă 2 căi/2 poziții 3/4 inch
€457.13 /unitate