Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHLAND CONVEYOR BT S 1/4-20 1DIA 75 SS/SS Ball Transfer Filet Diametru 1 In | AB2WPK 1PDY5

ASHLAND CONVEYOR BT S 1/4-20 1DIA 75 SS/SS Ball Transfer Filet Diametru 1 In

În stoc
Element: AB2WPK Model: BT S 1/4-20 1DIA 75 SS/SSCrucea Ref: 1PDY5
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
€76.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransferul mingii
Ball Dia.1 In.
Material de bilăOtel carbon
Dimensiunea A1-3/8 "
Dimensiunea B1-3/4 "
Înălţime1.375 "
Material carcasăOţel inoxidabil
Lungime1.75 "
Stil de montare1/4-20 x 11/16"
TipFiletat
Lăţime1.75 "
Limita sarcinii de lucru75 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterial de bilăDiametruStil de montareTipLăţimeLimita sarcinii de lucruDimensiunea APreț
ASHLAND CONVEYOR BT S 5/16-18 1DIA 200 CS/CS Transfer cu bile Diametru bile filetate 1 in | AB2WPD 1PDX7 BT S 5 / 16-18 1DIA 200 CS / CS1 43 / 64 "Otel carbon-5/16-18 x 3/4"Filetat1 43 / 64 "200 lbs.1-1/4 "€44.61
ASHLAND CONVEYOR BT S 1/4-20 .63DIA 33 CS/CS Ball Transfer Filet Diametru 5/8 In | AB2WPF 1PDY1 BT S 1 / 4-20 .63DIA 33 CS / CS1.187 "Otel carbon-1/4-20 x 1/2"Filetat1.187 "33 lb.13 / 16 "€15.28
ASHLAND CONVEYOR BT S 1/4-20 1DIA 35 NYL/CS Bile de transfer filetate Diametru 1 In | AB2WPP 1PDY9 BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / CS1.75 "Nailon-1/4-20 x 11/16"Filetat1.75 "35 lb.1-3/8 "€26.02
ASHLAND CONVEYOR BT S 1/4-20 .63DIA 17 NYL/CS Ball Transfer Stud Ball Diametru 5/8 In | AB4MFW 1YVZ3 BT S 1 / 4-20 .63DIA 17 NYL / CS1.187 "Nailon1 3 / 16 "1/4-20 x 1/2"știft1.187 "17 lbs.13 / 16 "€27.91
ASHLAND CONVEYOR BT S 1/4-20 1DIA 35 NYL/SS Ball Transfer Stud Diametru bile 1 In | AB4MFX 1YVZ4 BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / SS1.75 "Nailon1 3 / 4 "1/4-20 x 11/16"știft1.75 "35 lb.1-3/8 "€78.01
ASHLAND CONVEYOR BT S 5/16-18 1DIA 35 NYL/CS Ball Transfer Stud Diametru bile 1 In | AB4MFY 1YVZ5 BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / CS1.75 "Nailon1 3 / 4 "5/16-18 x 11/16"știft1.75 "35 lb.1-3/8 "€25.07
ASHLAND CONVEYOR BT S 5/16-18 1DIA 35 NYL/SS Ball Transfer Stud Diametru bile 1 In | AB4MFZ 1YVZ6 BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / SS1.75 "Nailon1 3 / 4 "5/16-18 x 11/16"știft1.75 "35 lb.1-3/8 "€70.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT S 1/4-20 1DIA 75 SS/SS Ball Transfer Filet Diametru 1 In
€76.18 /unitate