ASHLAND CONVEYOR T6A83214TLEFG Telescop Conveier Lungime 60 Feet Bf 30 In | AD4RFX 42X951

ASHLAND CONVEYOR T6A83214TLEFG Telescop Lungime transportor 60 Feet Bf 30 In

Element: AD4RFX Model: T6A83214TLEFGCrucea Ref: 42X951
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€28,711.87 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTelescop transportor
RulmențiMinge
Lungimea patului60 ft.
Material pat10 ga. Oţel
Între cadru (in.)30
Capacitate per ft. (Livre.)140
Caster Dia.8"
Spațierea rolelor de la centru la centru1-1 / 2 In.
AmenajăriPrinsa
finalizareaPudră acoperită
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruOțel galvanizat de calibru 12
Reglarea pe înălțimeHigh End 47 - 67 ", Low End 20 - 24"
Picioare pe unitate7
Max. Lungime (ft)60
Min. Lungime16-13 / 32 Ft.
Lungime totală60ft
Lățimea totală39 "
CilindruSetați Hi pe centre de 1-1 / 2 "
Capacitatea rolei85 Lb.
Rola Dia.1-3/8 "
Materialul cu roleOțel galvanizat de calibru 18
Poziția roleiSetați High pe centre de 1-1 / 2 "
Role pentru secțiunea transportoare80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1257.75
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)457.2
Lățimea navei (cm)114.3
Codul HS8428200010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiune rotor rotativ (inch) (8)

Variante de produs

ProdusModelÎntre cadru (in.)Caster Dia.Lungime totalăLățimea totalăPreț
ASHLAND CONVEYOR T4A52414TLEFG Telescop Conveier Lungime 40 Feet Bf 22 In | AD4RFR 42X946 T4A52414TLEFG225"40ft31 "€15,914.25
RFQ
ASHLAND CONVEYOR T4A53214TLEFG Telescop Conveier Lungime 40 Feet Bf 30 In | AD4RFT 42X947 T4A53214TLEFG305"40ft39 "€17,194.89
RFQ
ASHLAND CONVEYOR T5A52414TLEFG Telescop Conveier Lungime 50 Feet Bf 22 In | AD4RFU 42X948 T5A52414TLEFG225"50ft31 "€18,310.43
RFQ
ASHLAND CONVEYOR T5A53214TLEFG Telescop Conveier Lungime 50 Feet Bf 30 In | AD4RFV 42X949 T5A53214TLEFG305"50ft39 "€21,466.99
RFQ
ASHLAND CONVEYOR T6A82414TLEFG Telescop Conveier Lungime 60 Feet Bf 22 In | AD4RFW 42X950 T6A82414TLEFG228"60ft31 "€22,027.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR T6A83214TLEFG Telescop Lungime transportor 60 Feet Bf 30 In
€28,711.87 /unitate