Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ATP HDPE58ANA Tuburi 5/8 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural | AC2QKG 2LZT7

ATP Tub HDPE58ANA 5/8 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural

În stoc
Element: AC2QKG Model: HDPE58ANACrucea Ref: 2LZT7
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
€129.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriNatural
DuritateShore A: 93 / D45D
În interiorul Dia.1 / 2 "
Lungime100ft
Materialpolietilenă
Presiune maximă151 PSI
În afara Dia.5 / 8 "
Temp. Gamă-50 Până la 140 F.
TipDensitate mare
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.115
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)28.96
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Presiune de explozieCuloriToleranțăTipGrosimea pereteluiDuritateÎn interiorul Dia.Preț
ATP 1CTF9 Tub din polipropilenă 1/4 inch 180 Psi 100 picioare roșu | AA9EWR 1CTF91 / 4 "540 PSIRoșu+0.004 până la -0.004 "Standard3 / 64 "Malul A 985 / 32 "€51.80
ATP 1CTG5 Tub din polipropilenă 1/4 inch 180 Psi 100 picioare galben | AA9EWX 1CTG51 / 4 "540 PSIGalben+0.004 până la -0.004 "Standard3 / 64 "Malul A 985 / 32 "€51.80
ATP PU06MAY Tuburi din polipropilenă 6 mm Diametru exterior 180 Psi Galben | AA9EXC 1CTH1 PU06MAI6mm540 PSIGalben+0.004 până la -0.004 "metric0.039 "Malul A 984mm€83.19
ATP 1CTH2 Tub din polipropilenă 6 mm Diametru exterior 180 Psi Roșu | AA9EXD 1CTH26mm540 PSIRoșu+0.004 până la -0.004 "metric0.039 "Malul A 984mm€40.31
ATP 1PBL9 Tub 3/32in Idx5/32 inch Diametru exterior 100 picioare Negru | AB2WEC PU532-BCB / 1PBN6 1PBL95 / 32 "200 PSINegru+/- 0.004 "Standard1 / 32 "Malul A 983 / 32 "€25.30
Tuburi ATP 1PBN7 5/32in Id x 1/4 Diametru exterior 250 picioare Clearblue | AB2WEJ 1PBN71 / 4 "180 psiAlbastru clar+/- 0.004 "Standard3 / 64 "Malul A 985 / 32 "€112.37
Tuburi ATP 1PBP8 5/32in Idx1/4inch Diametru exterior 250 picioare Negru | AB2WEP 1PBP81 / 4 "180 psiNegru+/- 0.004 "Standard3 / 64 "Malul A 985 / 32 "€112.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP Tub HDPE58ANA 5/8 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural
€129.78 /unitate