Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Senzor fotoelectric cu fibră optică AUTONICS BF4R Npn | AC6DEF 32W385

AUTONICS Senzor fotoelectric cu fibră optică BF4R Npn

În stoc
Element: AC6DEF Model: BF4RCrucea Ref: 32W385
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
€283.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor cu fibră optică, reglare automată
Tipul circuituluiNPN
Adâncime2.598 "
AfişaLED-uri
Conexiune electricaCablu de 2 m, 4 fire
Înălţime1.291 "
IP Rating-ulNu a fost votat
Max. Curent de încărcare100mA
NEMA Rating-ulNu a fost votat
Frecvența de operare142 la 200 Hz
Temp. De funcționare Gamă14 de grade până la 122 de grade F
Sursa de putere12 la 24 VDC
Timp De Raspuns0.5 msec.
Lăţime0.472 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS9013809000
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS Senzor fotoelectric cu fibră optică BF4R Npn
€283.12 /unitate