Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AUTONICS E30S4-100-3-N-24-C Arbore codificator Npn Diametru deschis 4mm 100 Ppr | AA3KHD 11M880

AUTONICS E30S4-100-3-N-24-C Arbore codificator Npn Diametru deschis 4mm 100 Ppr

În stoc
Element: AA3KHD Model: E30S4-100-3-N-24-CCrucea Ref: 11M880
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
€388.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCodificator, arbore
Conexiune prin cabluM17 6 pini QD
Intrarea cabluluiSpate
Lungime cablu250mm
Adâncime39.2mm
Diametru30mm
interfaţăParalel
RPM max5000
producțieA, B, Z
Tip de ieșireNPN Open Collector
Alimentare electrică12-24 VDC
Pulsuri pe revoluție100
Inerția rotoruluiMax.20 g cm2
Diagrama arborelui.4mm
Tipul axuluiExterior, 8.2 mm
Cuplul de pornireMax. 20 gf cm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8543704000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeDiametruDiagrama arborelui.Tipul axuluiCuplul de pornirePreț
AUTONICS E40S6-100-3-N-24-C Arbore codificator Npn Diametru deschis 6mm 100 Ppr | AA3KHK 11M886 E40S6-100-3-N-24-C51mm40mm6mmExterior, 15 mmMax. 40 gf cm€418.41
AUTONICS E50S8-60-3-N-24-C Arbore codificator Npn Diametru deschis 8mm 60 Ppr | AA3KJC 11M903 E50S8-60-3-N-24-C58.3mm50mm8mmExterior, 15.8 mmMax. 70 gf cm€522.13
AUTONICS E50S8-100-3-N-24-C Arbore codificator Npn Diametru deschis 8mm 100 Ppr | AA3KJE 11M905 E50S8-100-3-N-24-C58.3mm50mm8mmExterior, 15.8 mmMax. 70 gf cm€457.04
AUTONICS E50S8-360-3-N-24-C Arbore codificator Npn Diametru deschis 8mm 360 Ppr | AA3KJG 11M907 E50S8-360-3-N-24-C58.3mm50mm8mmExterior, 15.8 mmMax. 70 gf cm€487.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS E30S4-100-3-N-24-C Arbore codificator Npn Diametru deschis 4mm 100 Ppr
€388.08 /unitate