Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AUTONICS E40H12-60-3-N-24-C Encoder Hollow Npn Open Diametru 12mm 60 Ppr | AA3KHT 11M893

AUTONICS E40H12-60-3-N-24-C Encoder Hollow Npn Open Diameter 12mm 60 Ppr

În stoc
Element: AA3KHT Model: E40H12-60-3-N-24-CCrucea Ref: 11M893
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
€544.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCodificator, arbore gol
Conexiune prin cabluFișă cu 6 pini
Intrarea cabluluiParte
Lungime cablu250mm
Adâncime40mm
Diametru40mm
interfaţăParalel
RPM max5000
producțieA, B, Z
Tip de ieșireNPN Open Collector
Alimentare electrică12-24 VDC
Pulsuri pe revoluție60
Inerția rotoruluiMax.40 g cm2
Diagrama arborelui.12mm
Tipul axuluiGol
Cuplul de pornireMax. 50 gf cm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8543704000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeDiametruArticolproducțiePreț
AUTONICS E40H12-100-3-N-24-C Encoder arbore tubular Npn Diametru deschis12mm | AA3KHV 11M895 E40H12-100-3-N-24-C40mm40mmCodificator, arbore golA, B, Z€547.84
AUTONICS ENC-1-5-N-24-C Roată codificator Npn Deschis 10 Ppr | AA3KJY 11M922 ENC-1-5-N-24-C120.4mm228.6mmCodificator, roatăA, B€605.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS E40H12-60-3-N-24-C Encoder Hollow Npn Open Diameter 12mm 60 Ppr
€544.94 /unitate