AUTONICS MT4Y-AV-40 36 x 72 mm Multi-panel Meter AC Volts | AA3YEJ 11Y516

AUTONICS MT4Y-AV-40 36 x 72mm Multi-panel Meter AC Volts

Element: AA3YEJ Model: MT4Y-AV-40Crucea Ref: 11Y516

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de panou digital
Acuratete+ / - 0.3%
Tipul ConnectorTerminal cu șurub
Adâncime3.3 "
AfişaAfișaj LED roșu
Afișați cifre4
Afișează intervalul-1999 ~ 9999
ExcitaţieNu
Se potrivește72x36 mm
Gama de intrare0 până la 500 VAC
MontareParanteză
NEMA Rating-ulPanoul frontal NEMA 4X
producțieReleu
Necesar de energie100 - 240 VCA 50 / 60hz
relee250VAC 3A, 30VDC 3A
StilSeria MT4Y
RMS adevăratDa
TipVolți AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS9030330040
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelGama de intrareproducțieTipPreț
AUTONICS MT4Y-AA-4N 36 x 72 mm Multi-panel Meter AC Amps | AA3YEE 11Y512 MT4Y-AA-4N0 la 5AACIndicatorCurent alternativ€247.60
AUTONICS MT4Y-AA-40 36 x 72 mm Multi-panel Meter AC Amps | AA3YEF 11Y513 MT4Y-AA-400 la 5AACReleuCurent alternativ€93.86
AUTONICS MT4Y-AV-4N 36 x 72 mm Multi-panel Meter AC Volts | AA3YEH 11Y515 MT4Y-AV-4N0 până la 500 VACIndicatorVolți AC€188.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS MT4Y-AV-40 36 x 72mm Multi-panel Meter AC Volts