AUTOQUIP TNI-024048-0044 Rabatabil, 45 de grade, lățime platformă 50 inchi, înălțime 8.625 inci, capacitate 4400 lbs | CG6DNV

AUTOQUIP TNI-024048-0044 Rabatabil, 45 de grade, lățime platformă 50 inchi, înălțime 8.625 inci, capacitate 4400 lbs

Articol: CG6DNV Model: TNI-024048-0044

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInclinator electric pentru paleti
Lungimea bazei24 "
Lățimea bazei48 "
Grad45
Capacitate de încărcare4400 lbs.
Înălțime coborâtă8.625 "
Max. Lungimea platformei60 "
Max. Lățimea platformei50 "
Min. Lungimea platformei48 "
Min. Lățimea platformei24 "
CP motor1
Numărul de cilindri2
Înălțimea ridicată8.625 "
Timp40 sec.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 270
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareCP motorTimpPreț
AUTOQUIP TNI-024048-0022 Rabatabil, 45 grade, lățime platformă 50 inchi, înălțime 8.625 inci, capacitate 2200 lbs | CG6DNU TNI-024048-00222200 lbs.0.540 sec.-
RFQ
AUTOQUIP TNI-024048-0060 Rabatabil, 45 de grade, lățime platformă 50 inchi, înălțime 9.625 inci, capacitate 6000 lbs | CG6DNW TNI-024048-00606000 lbs.142 sec.-
RFQ
AUTOQUIP TNI-024048-0080 Rabatabil, 45 de grade, lățime platformă 50 inchi, înălțime 10 inchi, capacitate 8000 lbs | CG6DNX TNI-024048-00808000 lbs.142 sec.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP TNI-024048-0044 Rabatabil, 45 de grade, lățime platformă 50 inchi, înălțime 8.625 inci, capacitate 4400 lbs