Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AVK ALA1-420-260 Piuliță cu nituri, diametru flanșă 0.5 inch, dimensiune filet 1/4-20, lungime 0.68 inch, dimensiune burghiu 25/64 inch, 10PK | CG6LZW 444P28

AVK ALA1-420-260 Piuliță cu nituri, diametru flanșă de 0.5 inchi, dimensiune filet 1/4-20, lungime 0.68 inci, dimensiune burghiu 25/64 inci, 10 buc.

În stoc
Articol: CG6LZW Model: ALA1-420-260Crucea Ref: 444P28
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
€15.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Material de bazăAluminiu
Diapozitivul corpului.0.39 "
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Dimensiunea burghiului25 / 64 "
SfârşitCapat deschis
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.0.5 "
CalitateNeclasat
Grip Range0.165 "până la 0.260"
Cap Dia.0.5 "
Inaltimea capului0.03 "
Mărimea găurii0.39 "
Lungime0.68 "
Tip nitstriate
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fibră de sticlă, materiale plastice rigide prin crearea de fire permanente de găuri perforate sau perforate în aplicații oarbe, utilizate pentru fixarea în siguranță a metalelor

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AVK ALA1-420-260 Piuliță cu nituri, diametru flanșă de 0.5 inchi, dimensiune filet 1/4-20, lungime 0.68 inci, dimensiune burghiu 25/64 inci, 10 buc.
€15.46 /ambalaj