Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AVK ALA1-580-5.7 Rivet Nut, 10.54mm Flange Dia., M5 x 0.80 Thread Size, 14.86mm Length, 10.54mm Drill Size, 25PK | CG6MAC 444P33

AVK ALA1-580-5.7 Piuliță cu nituri, 10.54 mm Diametru flanșă, M5 x 0.80 Dimensiune filet, 14.86 mm Lungime, 10.54 mm Dimensiune burghiu, 25PK

În stoc
Articol: CG6MAC Model: ALA1-580-5.7Crucea Ref: 444P33
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
€27.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Material de bazăAluminiu
Diapozitivul corpului.7.52 mm
Dia./Dimensiunea firuluiM5x0.8
Dimensiunea burghiului10.54 mm
SfârşitCapat deschis
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.10.54 mm
CalitateNeclasat
Grip Range3.30mm la 5.70mm
Cap Dia.10.54 mm
Inaltimea capului0.76 mm
Mărimea găurii7.6 mm
Lungime14.86 "
Tip nitstriate
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fibră de sticlă, materiale plastice rigide prin crearea de fire permanente de găuri perforate sau perforate în aplicații oarbe, utilizate pentru fixarea în siguranță a metalelor

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AVK ALA1-580-5.7 Piuliță cu nituri, 10.54 mm Diametru flanșă, M5 x 0.80 Dimensiune filet, 14.86 mm Lungime, 10.54 mm Dimensiune burghiu, 25PK
€27.20 /ambalaj