Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AVK ALA1-610-4.2 Piuliță cu nituri, 12.7 mm diametru flanșă, dimensiune filet M6 x 1, lungime 14.73 mm, dimensiune burghiu 10 mm, 25 buc | CG6MAD 444P35

AVK ALA1-610-4.2 Piuliță cu nituri, 12.7 mm Diametru flanșă, M6 x 1 Dimensiune filet, 14.73 mm Lungime, 10 mm Dimensiune burghiu, 25PK

În stoc
Articol: CG6MAD Model: ALA1-610-4.2Crucea Ref: 444P35
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
€31.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Material de bazăAluminiu
Diapozitivul corpului.9.91 mm
Dia./Dimensiunea firuluiM6x1
Dimensiunea burghiului10 mm
SfârşitCapat deschis
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.12.7 mm
CalitateNeclasat
Grip Range0.70mm la 4.20mm
Cap Dia.12.7 mm
Inaltimea capului0.76 mm
Mărimea găurii10 mm
Lungime14.73 "
Tip nitstriate
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fibră de sticlă, materiale plastice rigide prin crearea de fire permanente de găuri perforate sau perforate în aplicații oarbe, utilizate pentru fixarea în siguranță a metalelor

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AVK ALA1-610-4.2 Piuliță cu nituri, 12.7 mm Diametru flanșă, M6 x 1 Dimensiune filet, 14.73 mm Lungime, 10 mm Dimensiune burghiu, 25PK
€31.04 /ambalaj