Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AVK ALS4T-813-500 Piuliță cu nituri, diametru flanșă de 0.865 inchi, dimensiune filet 1/2-13, lungime 1.45 inci, 1008Ss, 10PK | CG6MAR 444P47

AVK ALS4T-813-500 Piuliță cu nituri, diametru flanșă de 0.865 inchi, dimensiune filet 1/2-13, lungime 1.45 inci, 1008Ss, 10PK

În stoc
Articol: CG6MAR Model: ALS4T-813-500Crucea Ref: 444P47
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
€36.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Material de bazăOţel
Diapozitivul corpului.0.685 "
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Dimensiunea burghiului11 / 16 "
SfârşitCapat deschis
Finisaj de fixareGalben de zinc
finalizareaGalben de zinc
Flanșă Dia.0.865 "
Calitate1008
Grip Range0.350 "până la 0.500"
Cap Dia.0.865 "
Inaltimea capului0.047 "
Mărimea găurii0.688 "
Lungime1.45
Tip nitstriate
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fibră de sticlă, materiale plastice rigide prin crearea de fire permanente de găuri perforate sau perforate în aplicații oarbe, utilizate pentru fixarea în siguranță a metalelor

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AVK ALS4T-813-500 Piuliță cu nituri, diametru flanșă de 0.865 inchi, dimensiune filet 1/2-13, lungime 1.45 inci, 1008Ss, 10PK
€36.49 /ambalaj