Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Piuliță cu nituri AVK ATA2-440, moletă, dimensiune filet 4-40, lungime 0.370 inch, 10 buc | AG3FPC 33JF61

AVK ATA2-440 Piuliță cu nituri, moletă, dimensiune filet 4-40, lungime 0.370 inci, 10 buc.

În stoc
Element: AG3FPC Model: ATA2-440Crucea Ref: 33JF61
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
€20.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Material de bazăAluminiu
Diapozitivul corpului.0.187 "
Dia./Dimensiunea firului4-40
finalizareaPlacarea cu cadmiu
Flanșă Dia.0.211 "
Grip Range0.030 - 2.990 "
Cap Dia.0.211 "
Inaltimea capului0.030 "
Lungime0.37 "
MaterialAluminiu
Tip piulițăstriate
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7616103000

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăDiapozitivul corpului.Dia./Dimensiunea firuluifinalizareaFlanșă Dia.Grip RangeCap Dia.Inaltimea capuluiPreț
AVK ATA2-832 Piuliță cu nituri, moletă, dimensiune filet 8-32, lungime 0.370 inci, 10 buc | AG3FPE 33JF63 ATA2-832Aluminiu0.249 "8-32Placarea cu cadmiu0.269 "0.030 - 2.990 "0.269 "0.030 "€39.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AVK ATA2-440 Piuliță cu nituri, moletă, dimensiune filet 4-40, lungime 0.370 inci, 10 buc.
€20.01 /ambalaj