Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BALDWIN FILTERS BF597 Filtru de combustibil Lungime 7 17/32 In | AD3BXY 3XUJ2

BALDWIN FILTERS BF597 Filtru de combustibil Lungime de rotire 7 17/32 in

În stoc
Element: AD3BXY Model: BF597Crucea Ref: 3XUJ2
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
€61.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de combustibil
Design filtruînvârte
Înălţime7 17 / 32 "
Lungime7 17 / 32 "
În afara Dia.3-11/16 "
Lăţime3 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)24.64
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8421230000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț
BALDWIN FILTERS BF7608 Filtru de combustibil Spin-on | AC2LBC 2KYF8 BF76084 3 / 32 "4 3 / 32 "3.031 "3.031 "€21.89
BALDWIN FILTERS BF592 Filtru de combustibil Spin-on/primar | AC2LDG 2KYN6 BF5924 11 / 32 "4 11 / 32 "3-11/16 "3 11 / 16 "€25.11
BALDWIN FILTERS BF7538 Filtru de combustibil Spin-on | AC2LPB 2KZW2 BF75384.375 "4.375 "3-11/16 "3 11 / 16 "€46.27
BALDWIN FILTERS BF5587-D Filtru secundar de combustibil cu scurgere înroscabilă | AD3BXX 3XUJ1 BF5587-D6 13 / 32 "6 13 / 32 "3.437 "3.437 "€30.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDWIN FILTERS BF597 Filtru de combustibil Lungime de rotire 7 17/32 in
€61.31 /unitate