Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS RN150-100 Mamelon reductor din poli, 1-1/2 X 1 inch | AB2KHD 1MKE7

BANJO FITTINGS RN150-100 Mamelon poli reductor, 1-1/2 X 1 inch

În stoc
Element: AB2KHD Model: RN150-100Crucea Ref: 1MKE7
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
€8.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea mamelonului
CuloriNegru
Tip conexiuneMNPT
MaterialPolipropilenă
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1-1 / 2 "x 1"
Program80
Mărimea1-1 / 2 x 1 "
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiunea conducteiMărimeaPreț
BANJO FITTINGS RN050-038 Niplu reductor din polietilenă, dimensiune 1/2 X 3/8 inch | AB2KGX 1MKE1 RN050-038Reducerea mamelonului1 / 2 "x 3 / 8"1/2 x 3/8 "€5.70
BANJO FITTINGS RN075-050 Niplu reductor, Dimensiune 3/4 X 1/2 inch | AB2KGY 1MKE2 RN075-050Mamelon reductor3 / 4 "x 1 / 2"3/4 x 1/2 "€6.05
BANJO FITTINGS RN100-050 Mamelon reductor din polietilenă, dimensiune 1 X 1/2 inch | AB2KGZ 1MKE3 RN100-050Reducerea mamelonului1 "x 1/2"1 x 1/2 "€7.79
BANJO FITTINGS RN100-075 Niplu reductor din polietilenă, dimensiune 1 X 3/4 inch | AB2KHA 1MKE4 RN100-075Reducerea mamelonului1 "x 3/4"1 x 3/4 "€7.11
BANJO FITTINGS RN125-075 Niplu reductor din polietilenă, dimensiune 1-1/4 X 3/4 inch | AB2KHB 1MKE5 RN125-075Reducerea mamelonului1-1/4" x 3/4"1/4 x 3/4 "€8.35
BANJO FITTINGS RN125-100 Mamelon reductor din poli, 1-1/4 X 1 inch | AB2KHC 1MKE6 RN125-100Reducerea mamelonului1-1 / 4 "x 1"1/4 x 1 "€7.67
BANJO FITTINGS RN150-125 Mamelon reductor din poli, 1-1/2 X 1-1/4 inch | AB2KHE 1MKE8 RN150-125Reducerea mamelonului1-1/2" x 1-1/4"1-1/2 x 1-1/4"€7.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS RN150-100 Mamelon poli reductor, 1-1/2 X 1 inch
€8.72 /unitate