Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATTALION 1CAL4 Balamă pentru pian Natural 4 picioare Lungime 1-1/2 inch Lățime | AA9BQE

BATTALION 1CAL4 Balamă pentru pian Natural 4 picioare Lungime 1-1/2 inch Lățime

În stoc
Articol: AA9BQE Model: 1CAL4

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€98.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama pentru pian
CuloriNatural
finalizareaNatural
Piese metaliceNu este inclus
Distanța dintre găuri3"
găuricu
Găuri pe frunză24
Sfat de spitalNu
Lungimea articulației1 / 2 "
Grosimea frunzelor0.04 "
Lungime4ft
Material304 oțel inoxidabil
MontareSuprafață completă
Pin Dia.3 / 32 "
Material Pin304 oțel inoxidabil
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare180 grade
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4185
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8302106090
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaLăţimePreț
BATTALION 1CAL7 Balamă pentru pian, crom strălucitor, lungime 4 picioare, lățime 2 inchi | AA9BQF 1CAL7SilverChrome luminos2"€94.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1CAL4 Balamă pentru pian Natural 4 picioare Lungime 1-1/2 inch Lățime
€98.35 /unitate