Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1TPP8 Set de blocare cu pârghie Nichel pentru utilizare ușoară Confidențialitate | AB3JEL 1TPP9

BATTALION 1TPP8 Set de blocare cu pârghie, nichel, confidențialitate

În stoc
Articol: AB3JEL Model: 1TPP8Ref încrucișat: 1TPP9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€47.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2-3/8 and 2-3/4"
finalizareaNichel satinat
Rezistente la focNu a fost votat
FuncţiePrivacy
Calitate3
CheieNeclaviat
Tipul locațieiRezidențial
Funcția LocksetPrivacy
Puterea performanței LocksetSarcină ușoară
Grosimea ușii necesară1-3/8 to 1-3/4"
Strike Dim.2-1/4 x 1-3/4"
Tip de grevăColț rotund și pătrat cu buze pline
StilCoadă de castor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8301406030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaFuncţieCheieStrike Dim.StilPreț
BATALION 1TPN2 Pârghie de blocare Pasaj din alamă pentru utilizare ușoară | AB3JEF 1TPN2Alamă lustruităTrecereNeclaviat2-1/4 x 1-3/4"Unghiular€50.71
BATALION 1TPP9 Pârghie de blocare Pasaj de nichel pentru utilizare ușoară | AB3JEM 1TPP9Nichel satinatTrecereNeclaviat2-1/4 x 1-3/4"Coadă de castor-
RFQ
BATALION 1TPW5 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare uşoară din alamă Confidenţialitate | AB3JFP 1TPW5Alamă lustruităPrivacyNeclaviat2-1/4 x 1-3/4"Drept€51.97
BATALION 1TPW6 Pârghie de blocare Pasaj din alamă pentru utilizare uşoară | AB3JFQ 1TPW6Alamă lustruităTrecereNeclaviat2-1/4 x 1-3/4"Drept€36.94
BATALION 2VMW2 Pârghie de blocare alamă unghiulară | AC3RCJ 2VMW2Alamă lustruităIntrareCu cheie diferită2-3/4 x 1-1/8"Unghiular€53.76
BATALION 2VMX4 Pârghie de blocare stil drept alamă | AC3RCT 2VMX4Alamă lustruităIntrareCu cheie diferită2-3/4 x 1-1/8"Drept€50.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1TPP8 Set de blocare cu pârghie, nichel, confidențialitate
€47.66 /unitate