Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șablon BATTALION 1VZZ8 Plain Dull Chrome 3.5x3.5 - Pachet De 2 | AB3YCR

BATTALION Șablon 1VZZ8 Plain Dull Chrome 3.5x3.5 - Pachet de 2

În stoc
Element: AB3YCR Model: 1VZZ8
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
€0.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama șablon
Tip rulmentSimplu
CuloriChrome plictisitor
CornersPătrat
finalizareaChrome plictisitor
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime3.5 "
Găuri pe frunză3
Sfat de spitalNu
Grosimea frunzelor0.082 "
Capacitate de încărcare45 lb.
MaterialOţel
MontareMortise completă
Pin Dia.17 / 64 "
Tip PinDetașabil
Gama de mișcare180 grade
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8302106030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeTip rulmentCuloriGăuri pe frunzăGrosimea frunzelorCapacitate de încărcareMaterialMontarePreț
Șablon BATTALION 1BYX5 Plain Dull Chrome 4.5x4.5 - Pachet De 3 | AA9BFP 1BYX54.5 "SimpluChrome plictisitor40.134 "75 lb.OţelMortise completă-
RFQ
BATALION 1BYY9 Template Ball Dull Chrome 4.5x4.5 - Pachet De 3 | AA9BFQ 1BYY94.5 "MingeChrome plictisitor40.13 "-OţelMortise completă-
RFQ
Balama șablon BATTALION 1RBT5 1-1/2 x 1-3/8 in | AB3AYX 1RBT51.5 "Simplu-20.045 "-OţelSuprafață completă€2.23
BATALION 1RBT7 Balama șablon 2-1/2x1-11/16 056 Gros | AB3AYY 1RBT72.5 "Simplu-30.056 "-OţelSuprafață completă€3.19
Balama șablon BATALION 1RBU3 2-1/2x1-11/16 - Pachet De 2 | AB3AZA 1RBU32.5 "Simplu-20.056 "-OţelSuprafață completă€5.98
Balama șablon BATTALION 1RBU5 3x2 inci 0.045 grosime - Pachet De 2 | AB3AZB 1RBU53"Simplu-30.065 "-OţelSuprafață completă€8.89
BATALION 1RBY2 Balamă șablon cu mortare completă - Pachet De 2 | AB3BAD 1RBY22"Simplu-20.077 "-Oţel inoxidabilMortise completă€83.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION Șablon 1VZZ8 Plain Dull Chrome 3.5x3.5 - Pachet de 2
€0.73 /unitate