Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1WAC1 Șurub de butoi galvanizat | AB3YNW

BATTALION 1WAC1 Șurub cilindric galvanizat

În stoc
Articol: AB3YNW Model: 1WAC1
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
€10.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub glisant cu butoi
Diametru cap șurub.5 / 16 "
Lungimea șurubului4"
finalizareaGalvanizat
Piese metaliceInclus
Înălţime1 / 2 "
Găuri pe frunză6
Lungime4"
MaterialOţel
Tipul operațieiDoar grevă de suprafață fără blocare
Dimensiunea aruncării3 / 4 "
Lăţime1.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8302416045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea șurubuluifinalizareaLungimeLăţimePreț
BATALION 1VZX2 Șurub glisant pentru butoi zinc galben 2-1/2 inch lungime | AB3YCB 1VZX22.5 "Zinc galben2.5 "1.5 "€3.86
BATALION 1VZX6 Șurub glisant pentru butoi zinc galben 3 inch lungime | AB3YCD 1VZX63"Zinc galben3"1.5 "€4.08
BATALION 1VZY1 Șurub glisant butoi zinc galben 4 inch lungime | AB3YCF 1VZY14"Zinc galben4"1.5 "€4.24
BATALION 1VZY5 Șurub glisant butoi zinc galben 5 inch lungime | AB3YCH 1VZV8 1VZY55"Zinc galben5"1.5 "€7.67
BATALION 1VZZ1 Șurub cilindric negru 2-1/2 in | AB3YCK 1VZZ12.5 "Negru2.5 "1.5 "€4.13
BATALION 1VZZ6 Șurub cilindric negru 3 in | AB3YCP 1VZZ63"Negru3"1.5 "€7.99
BATALION 1WAA2 Șurub cilindric negru 4 in | AB3YNG 1WAA24"Negru4"1.5 "€8.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1WAC1 Șurub cilindric galvanizat
€10.26 /unitate