Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BAW PLASTICS SEWNHDR 12X15YEL Plic magazin 15 x 12 Plastic galben fluorescent - PK 50 | AF6CXU 9WZR5

BAW PLASTICS SEWNHDR 12X15YEL Plic pentru magazin 15 x 12" din plastic galben fluorescent - PK 50

În stoc
Articol: AF6CXU Model: SEWNHDR 12X15YELCrucea Ref: 9WZR5
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
€366.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlic magazin
CuloriGalben fluorescent
Înălţime15 "
MaterialPlastic
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.898
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS3926100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLăţimePreț
BAW PLASTICS SEWNHDR 6X9YEL Magazin Plic 9 x 6 inch plastic galben fluorescent - Pachet De 50 | AF3PQX 8ALD9 CUUSUT 6X9YEL9"6"€287.30
BAW PLASTICS SEWNHDR 8.5X11YEL Shop Plic 11 x 8-1/2 inch Galben fluorescent - Pachet De 50 | AF3PQZ 8ALE1 CUUSUT 8.5X11YEL11 "8.5 "€332.42
BAW PLASTICS SEWNHDR 9X12YEL Magazin Plic 12 x 9 inch Plastic galben fluorescent - Pachet De 50 | AF3PRA 8ALE2 CUUSUT 9X12YEL12 "9"€320.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BAW PLASTICS SEWNHDR 12X15YEL Plic pentru magazin 15 x 12" din plastic galben fluorescent - PK 50
€366.91 /unitate