Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F13487-0050 Bandă de etichete albastră 1/2 inch Pk 6 | AF7HLW 21DF56 / 13487-0050

BEL-ART - SCIENCEWARE F13487-0050 Bandă de etichete albastră 1/2 inch buc. 6

În stoc
Articol: AF7HLW Model: F13487-0050Ref. cruce: 21DF56 / 13487-0050
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
€182.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă bandă
AdezivCauciuc sintetic
CuloriAlbastru
ConstrucţieAdeziv cu rășină de cauciuc
Mărimea miezului3"
Lungime40 de ani.
MaterialSpate plat
Max. Lățimea benzii1 / 2 "
Temp de performanță157 grade C (315 grade F) timp de 30 de minute, 80 grade C (176 grade F) timp de 24 de ore, până la -80 grade C (-112 grade F)
Forța de tracțiune31 lb./in. de lățime
Grosime6.3mil.
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3919102055

Variante de produs

ProdusModelCuloriMărimea miezuluiLungimePkg. Cant.Preț
BEL-ART - SCIENCEWARE F13480-0050 Bandă de etichete albă 1/2 inch Pk 6 | AF7HLB 21DF35 / 13480-0050 F13480-0050Alb1"15 de ani.6€96.65
BEL-ART - SCIENCEWARE F13481-0050 Bandă pentru etichete galbenă 1/2 inch Pk 6 | AF7HLE 21DF38 / 13481-0050 F13481-0050Galben1"15 de ani.6€92.08
BEL-ART - SCIENCEWARE F13482-0050 Bandă de etichete verde 1/2 inch Pk 6 | AF7HLH 21DF41 / 13482-0050 F13482-0050Verde1"15 de ani.6€101.02
BEL-ART - SCIENCEWARE F13483-0050 Bandă de etichete albă 1/2 inch Pk 6 | AF7HLK 21DF44 / 13483-0050 F13483-0050Alb3"40 de ani.6€184.33
BEL-ART - SCIENCEWARE F13484-0050 Bandă de etichete roșie 1/2 inch Pk 6 | AF7HLM 21DF47 / 13484-0050 F13484-0050Roșu3"40 de ani.6€187.54
BEL-ART - SCIENCEWARE F13485-0050 Bandă pentru etichete galbenă 1/2 inch Pk 6 | AF7HLQ 21DF50 / 13485-0050 F13485-0050Galben3"40 de ani.6€187.54
BEL-ART - SCIENCEWARE F13486-0050 Bandă de etichete verde 1/2 inch Pk 6 | AF7HLU 21DF53 / 13486-0050 F13486-0050Verde3"40 de ani.6€187.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13487-0050 Bandă de etichete albastră 1/2 inch buc. 6
€182.61 /ambalaj