Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F37865-0000 Lupă în miniatură 1.75 x 6.75 x 4 1/8 x 5 | AF4LEQ 9AA10 / 37865-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F37865-0000 Lupă în miniatură 1.75 x 6.75 x 4 1/8 x 5

În stoc
Element: AF4LEQ Model: F37865-0000Ref. cruce: 9AA10 / 37865-0000
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
€506.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLupa Mini Light Box
Lentila Dia.104.8 x 142.9mm
Alimentare1.75x

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5895
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS9013802000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37865-0000 Lupă în miniatură 1.75 x 6.75 x 4 1/8 x 5
€506.30 /unitate