BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5001 Baie uscată digitală, ABS | AF8HLV 26VC09

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5001 Baie uscată digitală, ABS

În stoc
Articol: AF8HLV Model: BSH5001Crucea Ref: 26VC09

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€895.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaie digitală uscată
Acuratete+ / - 0.1
Material de bazaABS
ConformitateCE
Adâncime10 "
gradații0.1
Înălţime5"
MaterialABS
Max. Temp.105 grade
GamăAmbient +5 grade până la 105 grade
Temp. GamăAmbient +5 grade până la 105 grade
Tensiune (AC)115 - 230
wattage120 kW
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8419899585

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăPreț
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5001-E Baie uscată digitală, cu o singură cameră, 230 V | AF8HLW 26VC10 BSH5001-EAmbient +5 grade până la 105 grade€879.49
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5001-1B Baie uscată digitală, ABS | AF8HLZ 26VC13 BSH5001-1BAmbient +5v până la 105 grade€1,108.95
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5001-1B-E Baie uscată digitală, 230V | AF8HMA 26VC14 BSH5001-1B-EAmbient +5 grade până la 105 grade€1,108.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5001 Baie uscată digitală, ABS
€895.23 /unitate