BERNER CHC10-1048EX-100-3X-G Perdeau de aer încălzit 14 inch H 51 inch lățime | AE9FNZ 6JGE8

BERNER CHC10-1048EX-100-3X-G perdea de aer încălzită 14 inchi H 51 inch lățime

În stoc
Articol: AE9FNZ Model: CHC10-1048EX-100-3X-GCrucea Ref: 6JGE8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,023.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCortină de aer încălzită
Viteza aerului3500 fpm
Volumul de aerCfm 1882
dBA @ 10 Picioare67
Adâncime13 "
Încălzire kW10
Înălţime14 "
Culoarea carcaseiAlb
Material carcasăAluminiu
Hz60
Max. Amperi31.3
Max. Lățimea ușii4 ft.
Max. Înălțimea de montare10 ft.
RPM max1750
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1/2
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Număr de motoare1
Număr de viteze3
Fază3
NecesităCablare dură
Voltaj208
Lăţime51 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.65
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)146.05
Lățimea navei (cm)46.99
Codul HS8516290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolumul de aerMax. AmperiVoltajLăţimePreț
BERNER CHC10-1036EX-100-3X-G Perdeau de aer încălzit 39 inch lățime 14 inch înălțime | AE9FNY 6JGE7 CHC10-1036EX-100-3X-GCfm 181231.320839 "€3,035.87
BERNER CHC10-2072EX-160-3X-G Perdeau de aer încălzit 14 inch H 75 inch lățime | AE9FPA 6JGE9 CHC10-2072EX-160-3X-GCfm 362448.620875 "€3,780.43
RFQ
BERNER CHC10-1036EZ-100-3X-G perdea de aer încălzită 14 inch H 39 inch lățime | AE9FPB 6JGF0 CHC10-1036EZ-100-3X-GCfm 181213.446039 "€3,035.87
BERNER CHC10-1048EZ-100-3X-G Perdeau de aer încălzit 51 inch lățime 14 inch înălțime | AE9FPC 6JGF1 CHC10-1048EZ-100-3X-GCfm 188213.446051 "€3,074.45
BERNER CHC10-2072EZ-160-3X-G Perdeau de aer încălzit 75 inch lățime 14 inch înălțime | AE9FPD 6JGF2 CHC10-2072EZ-160-3X-GCfm 362420.846075 "€4,093.78
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BERNER CHC10-1048EX-100-3X-G perdea de aer încălzită 14 inchi H 51 inch lățime
€3,023.68 /unitate