BERNER IDC14-4192AXY-G Cortina de aer 16 picioare 10140 Cfm | AG2UZM 32GF23

BERNER IDC14-4192AXY-G Cortina de aer 16 picioare 10140 Cfm

Articol: AG2UZM Model: IDC14-4192AXY-GCrucea Ref: 32GF23
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€11,893.30 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCortina de aer
Viteza aerului7175 fpm
Volumul de aerCfm 10,140
dBA @ 10 Picioare69
Adâncime18 "
Înălţime15 "
Culoarea carcaseiGri / Argintiu
Material carcasăOțel aluminizat, aluminiu
Hz50/60
Max. Amperi26
Max. Lățimea ușii16 ft.
Max. Înălțimea de montare14 ft.
RPM max1680
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Număr de motoare4
Număr de viteze2
Fază3
NecesităCablare dură
Voltaj208/240
Lăţime195 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 227.25
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)505.46
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8414596095

Variante de produs

ProdusModelRPM maxVolumul de aerAdâncimeCarcasa motoruluiCP motorNumăr de vitezeFazăVoltajPreț
BERNER SHC07-1036AC-PG Perdele de aer 14 inci Înălțime 39 inci Lățime 13 inci D | AE9FNU 6JGE3 SHC07-1036AC-PG1750Cfm 181213 "Total închis3/411115/208 până la 240€1,268.26
BERNER SHC07-1042AC-PG Perdele de aer 14 inchi Înălțime 45 inci Lățime 13 inci D | AE9FNV 6JGE4 SHC07-1042AC-PG1750Cfm 175213 "Total închis3/411115/208 până la 240€1,309.87
BERNER SHC07-1048AC-PG Perdele de aer 14 inchi Înălțime 51 inci Lățime 13 inci D | AE9FNW 6JGE5 SHC07-1048AC-PG1750Cfm 188213 "Total închis3/411115/208 până la 240€1,353.37
BERNER SHC07-2072AC-PG Perdele de aer 14 inchi Înălțime 75 inci Lățime 13 inci D | AE9FNX 6JGE6 SHC07-2072AC-PG1750Cfm 362413 "Total închis3/411115/208 până la 240€1,952.46
RFQ
BERNER IDC12-4156AXY-G Cortina de aer 13 picioare 6190 Cfm | AG2UYV 32GF07 IDC12-4156AXY-G1680Cfm 619018 "Deschideți Dripproof1/233208/240€8,334.55
RFQ
BERNER IDC12-4168AXY-G Cortina de aer 14 picioare 6332 Cfm | AG2UYW 32GF08 IDC12-4168AXY-G1680Cfm 633218 "Deschideți Dripproof1/233208/240€9,013.91
RFQ
BERNER IDC12-4180AXY-G Cortina de aer 15 picioare 6354 Cfm | AG2UYX 32GF09 IDC12-4180AXY-G1680Cfm 635418 "Deschideți Dripproof1/233208/240€9,320.99
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BERNER IDC14-4192AXY-G Cortina de aer 16 picioare 10140 Cfm
€11,893.30 /unitate