Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY XM7-B Clemă cu arc din oțel 1-5/16 in.h | AG4UYK 34RP58

BESSEY XM7-B Clemă cu arc din oțel 1-5/16 in.h

În stoc
Element: AG4UYK Model: XM7-BCrucea Ref: 34RP58
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
€11.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă cu arc din oțel
Adâncime8-17/64 "
Înălţime1 5 / 16 "
Numărul de suprafețe2
Lăţime5.593

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2858
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8205700090

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
BESSEY XM3-B Clemă cu arc din oțel 31/32 in.h | AG4UYH 34RP56 XM3-B4-11/64 "31 / 32 "2 31 / 64 "€4.33
BESSEY XM5-B Clemă cu arc din oțel 1-13/64 in.h | AG4UYJ 34RP57 XM5-B6-5/16 "1 13 / 64 "4 23 / 32 "€6.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY XM7-B Clemă cu arc din oțel 1-5/16 in.h
€11.04 /unitate