BETTER PACK BP555es Distribuitor electric de bandă gumată 3 bandă | AB3QXG 1UXP4

BETTER PACK BP555es Distribuitor electric de bandă gumată 3 bandă

În stoc
Articol: AB3QXG Model: BP555esCrucea Ref: 1UXP4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,109.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de bandă de etanșare din carton
CuloriGri
ConstrucţiePlastic / Oțel
Înălţime12 "
Lungime20 "
Max. Lățimea benzii3"
Alimentareelectric
Lungimea de livrare a benzii6 până la 45 "sau reglabil
Lăţime12.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.633
Înălțimea navei (cm)40.13
Lungimea navei (cm)62.99
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8472909080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dozatorul electric de bandă gumată Better Pack BP555es este proiectat pentru ambalarea de mare viteză. Este folosit în aplicații logistice, unde este necesară o productivitate crescută, eficiență în timpul sigilării cartonului.

Caracteristici:

  • Acest distribuitor are o tastatură programabilă care permite reglarea lungimii benzii în trepte de 1/2 inch.
  • Include o oprire termică pentru a preveni supraîncălzirea motorului după o funcționare prelungită.
  • Când capacul frontal este deschis, un comutator de blocare de siguranță dezactivează lama de tăiere pentru a proteja utilizatorul de accidente.
  • Are o lamă rezistentă, cu ungere automată, pentru o tăiere precisă și consecventă.
  • Acest distribuitor de bandă are o capacitate de rolă de 1000 de picioare, permițând mai puțin timp de nefuncționare.

Accesorii compatibile:

  • Livrare cu bandă aeriană Better Pack: Aceste componente facilitează distribuirea benzilor de lungime mare.
  • Pedale Better Pack: Aceste unități permit distribuirea benzilor fără mâini pentru o productivitate crescută.

Standarde și aprobări:

  • UL
  • CE
  • CSA
  • RoHS

Întrebări frecvente:

Î. Ce lungimi de bandă poate furniza acest distribuitor?

A. Utilizatorul poate seta o dimensiune prestabilită de 6 până la 45 inchi.

Î. Care este rata de ieșire a acestui dozator?

A. 45 inci pe secundă.

Variante de produs

ProdusModelCuloriConstrucţieÎnălţimeLungimeMax. Lățimea benziiAlimentareLăţimePreț
BETTER PACK BP555eSA Distribuitor electric de bandă gumată Auto 3 | AB3QXH 1UXP5 BP555eSAGriPlastic / metal12 "20 "3"electric12.5 "€2,428.42
BETTER PACK BP333Plus Distribuitor manual de bandă gumată 2 | AB3QXK 1UXP7 BP333PlusGriOţel12.5 "19.5 "3"Manual9.5 "€860.21
BETTER PACK BP333Plus cu distribuitor de bandă de încălzire cu încălzitor 2 | AB3QXL 1UXP8 BP333Plus cu încălzitorGriOţel12.5 "19.5 "3"Manual9.5 "€902.87
BETTER PACK Packer 3S Dispenser bandă gumată cu tragere/rupere 2 /48mm | AB3QXM 1UXP9 Ambalator 3SGriOţel6"14 "3"Manual6"€314.43
BETTER PACK BP500 Distribuitor electric de bandă gumată 3in. Bandă | AD2QDM 3TJH9 BP500GriPlastic / metal18 "12 "3"electric10.5 "€1,976.18
BETTER PACK BP755eS Distribuitor electric de bandă gumată 3in. Bandă | AD2QDN 3TJJ1 BP755eSGriPlastic / metal21 "10.5 "4"electric9.5 "€2,516.34
BETTER PACK TS404 Distribuitor de bandă 1-1/2 inch Bandă | AD2QDP 3TJJ2 TS404AlbPlastic / metal14 "5"1.5 "Manual7"€318.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BETTER PACK BP555es Distribuitor electric de bandă gumată 3 bandă
€2,109.93 /unitate