BIL-JAX 0106-HGP-12X16 Bară de protecție portabilă pentru 12 x 16 - Pachet De 10 | AC2MAR 2LAG1

BIL-JAX 0106-HGP-12X16 Bară de protecție portabilă pentru 12 x 16 - Pachet de 10

În stoc
Element: AC2MAR Model: 0106-HGP-12X16Crucea Ref: 2LAG1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,730.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGardă
finalizareaPulbere
Înălţime42 "
MaterialOţel
Inălțime totală42 "
Lățimea totală48 "
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 108
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
BIL-JAX 0106-HGP-08X12 Bară de protecție portabilă pentru 8 x 12 Pk7 | AC2MAQ 2LAF9 0106-HGP-08X12€1,756.63
BIL-JAX 0106-HGP-16X20 Bară de protecție portabilă pentru 16 x 20 Pk13 | AC2MAT 2LAG2 0106-HGP-16X20€4,463.23
BIL-JAX 0106-HGP-20X24 Bara de protectie portabila Pentru 20 x 24 Pk16 | AC2MAU 2LAG3 0106-HGP-20X24€5,190.34
BIL-JAX 0106-HGP-24X32 Bară de protecție portabilă pentru 24 x 32 - Pachet De 20 | AC2MAV 2LAG4 0106-HGP-24X32€6,124.67
BIL-JAX 0106-HGP-24X40 Bară de protecție portabilă pentru 24 x 40 - Pachet De 22 | AC2MAW 2LAG5 0106-HGP-24X40€6,333.09
BIL-JAX 0106-HGP-40X40 Bară de protecție portabilă pentru 40 x 40 - Pachet De 30 | AC2MAX 2LAG6 0106-HGP-40X40€5,808.47
BIL-JAX 0106-HGP-60X60 Bară de protecție portabilă pentru 60 x 60 - Pachet De 45 | AC2MAY 2LAG7 0106-HGP-60X60€9,521.98
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BIL-JAX 0106-HGP-12X16 Bară de protecție portabilă pentru 12 x 16 - Pachet de 10
€2,730.22 /unitate