Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BIL-JAX 0106-T42-20X24 Prelungire telescopică pentru picioare pentru 20x24 - Pachet De 42 | AC2MAK 2LAF4

BIL-JAX 0106-T42-20X24 Prelungire telescopică pentru picior 20x24 - Pachet de 42

În stoc
Articol: AC2MAK Model: 0106-T42-20X24Crucea Ref: 2LAF4
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
€1,778.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie telescopică a picioarelor
finalizareaGalvanizat
Înălţime42 "
MaterialOţel
Inălțime totală42 "
Lățimea totală1.75 "
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
BIL-JAX 0106-T42-08X12 Extensie telescopică pentru picioare pentru 8x12 - Pachet De 12 | AC2MAG 2LAF1 0106-T42-08X12€401.87
BIL-JAX 0106-T42-12X16 Prelungire telescopică pentru picioare pentru 12x16 - Pachet De 20 | AC2MAH 2LAF2 0106-T42-12X16€1,359.18
BIL-JAX 0106-T42-16X20 Extensie telescopică pentru picioare pentru 16x20 - Pachet De 30 | AC2MAJ 2LAF3 0106-T42-16X20€1,411.49
BIL-JAX 0106-T42-24X32 Extensie telescopică pentru picioare pentru 24x32 - Pachet De 63 | AC2MAL 2LAF5 0106-T42-24X32€2,694.37
RFQ
BIL-JAX 0106-T42-24X40 Extensie telescopică pentru picior pentru 24x40 Pk77 | AC2MAM 2LAF6 0106-T42-24X40€4,283.78
RFQ
BIL-JAX 0106-T42-40X40 Extensie telescopică pentru picioare pentru 40x40 - Pachet De 121 | AC2MAN 2LAF7 0106-T42-40X40€5,764.19
RFQ
BIL-JAX 0106-T42-60X60 Extensie telescopică pentru picioare pentru 60x60 - Pachet De 256 | AC2MAP 2LAF8 0106-T42-60X60€10,069.89
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BIL-JAX 0106-T42-20X24 Prelungire telescopică pentru picior 20x24 - Pachet de 42
€1,778.80 /unitate