Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOURDON MEX3-D52.H21/0133 Manometru industrial, 0 până la 100 PSI, cadran de 2 1/2 inchi, umplut cu lichid, 1/4 inch Npt tată | CP2AHQ 437U59

BOURDON MEX3-D52.H21/0133 Manometru industrial, 0 până la 100 PSI, cadran de 2 1/2 inchi, umplut cu lichid, 1/4 inch Npt tată

În stoc
Articol: CP2AHQ Model: MEX3-D52.H21/0133Crucea Ref: 437U59

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€146.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
BOURDON MEX3-D52.H30/0133 Manometru industrial, 0 până la 1000 PSI, cadran de 2 1/2 inchi, umplut cu lichid | CP2AHJ 437U65 MEX3-D52.H30/0133€146.16
BOURDON MEX5-D60.H30 Manometru industrial, 0 până la 1000 PSI, cadran de 4 inchi, 1/2 inch Npt tată, Mex5, simplu | CP2AHK 437U77 MEX5-D60.H30€265.29
BOURDON MEX5-D62.H30/0133 Manometru industrial, 0 până la 1000 PSI, cadran de 4 inchi, umplut cu lichid, 1/2 inch Npt tată | CP2AHL 437U89 MEX5-D62.H30/0133€271.19
BOURDON MEX5-D60.H31 Manometru industrial, 0 la 1, 500 PSI, cadran de 4 inchi, 1/2 inch Npt tată, Mex5, simplu | CP2AHM 437U78 MEX5-D60.H31€284.60
BOURDON MEX5-D60.H40 Manometru industrial, 0 până la 10000 PSI, cadran de 4 inchi, 1/2 inch Npt tată, Mex5, simplu | CP2AHN 437U80 MEX5-D60.H40€322.04
BOURDON MEX3-D50.H21/0133 Manometru industrial, 0 până la 100 Psi, cadran de 2 1/2 inch, 1/4 inch Npt tată, jos, Mex3 | CP2AHP 437U54 MEX3-D50.H21/0133€128.77
BOURDON MEX5-D62.H21/0133 Manometru industrial, 0 până la 100 PSI, cadran de 4 inchi, umplut cu lichid, 1/2 inch Npt tată | CP2AHR 437U83 MEX5-D62.H21/0133€329.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOURDON MEX3-D52.H21/0133 Manometru industrial, 0 până la 100 PSI, cadran de 2 1/2 inchi, umplut cu lichid, 1/4 inch Npt tată
€146.16 /unitate