Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 109754 Marcator pentru țevi Alimentare cu abur Legendă albă 12 inchi lățime | AH4ZRP 35TJ46

BRADY 109754 Marcator pentru țevi Alimentare cu abur Legendă albă 12 inchi lățime

În stoc
Element: AH4ZRP Model: 109754Crucea Ref: 35TJ46

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€87.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
AdezivDa
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă ODTăiați la dimensiune
Înălţime2"
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
LimbăEngleză
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card65
MaterialVinilin
Temp. De funcționare Gamă0 grade F
Lungimea rolei30ft
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)9.91
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
BRADY 7272-1 Marcator pentru țevi Alimentare cu abur 2-1/2 până la 7-7/8 in | AE3ABN 5ADX2 7272-114 "Galben2-1/2" to 7-7/8"2.25 "NegruAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€0.68
BRADY 7272-1HV Marcator pentru țevi Alimentare cu abur Y 8 inch sau mai mare | AE3ABP 5ADX3 7272-1HV24 "Galben8 "și mai mare4"NegruAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€28.69
BRADY 7272-4 Marcator pentru țevi Alimentare cu abur Y 3/4 până la 2-3/8 in | AE3ABR 5ADX5 7272-47"Galben3/4" to 2-3/8"1.125 "NegruAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€0.68
BRADY 7414-1 Marcator pentru țevi Alimentare cu abur verde 2-1/2 până la 7-7/8 in | AE3ZDA 5GXD3 7414-114 "Verde2-1/2" to 7-7/8"2.25 "AlbAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€23.33
Marcator pentru țevi BRADY 7414-1HV Alimentare cu abur verde 8 inchi sau mai mare | AE3ZDB 5GXD4 7414-1HV24 "Verde8 "și mai mare4"AlbAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€28.69
Marcator pentru țevi BRADY 4131-F Alimentare cu abur Y 6 până la 7-7/8 inchi | AF3TJB 8CTH1 4131-F-Galben6 la 7-7 / 8 "-NegruCurea-on-Foaie de plastic imprimată€28.04
Marcator pentru țevi BRADY 4131-G Alimentare cu abur Y 8 până la 9-7/8 inchi | AF3TME 8CUT1 4131-G-Galben8 la 9-7 / 8 "-NegruCurea-on-Foaie de plastic imprimată€40.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 109754 Marcator pentru țevi Alimentare cu abur Legendă albă 12 inchi lățime
€87.29 /unitate