Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 121215 Etichetă de control al materialului 5-3/4 inci înălțime x 3 inchi lățime PK100 | AG9KUB 20TG99

BRADY 121215 Etichetă de control material 5-3/4 inci înălțime x 3 inchi lățime PK100

În stoc
Articol: AG9KUB Model: 121215Crucea Ref: 20TG99
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
€252.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de control al materialului
Culoare de fundalAlb
AntetTag rosu
Înălţime5.75 "
Mărimea găurii3 / 8 "
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
LimbăEngleză
Culoare LegendăNegru
Stil LegendăText
MaterialCartonul
Legenda reversuluiData etichetei roșii etichetată de
ModelaDreptunghi
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2858
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)12.19
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Scrie pe suprafață: Da
    • Material cravată: bumbac
    • Laminat: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLegenda reversuluiLăţimePreț
BRADY 121216 Etichetă de control al materialului 7 inci înălțime x 4 inci lățime PK100 | AG9KUC 20TH01 1212167"Categoria etichetă roșie4"€357.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 121215 Etichetă de control material 5-3/4 inci înălțime x 3 inchi lățime PK100
€252.68 /unitate