Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 30428LS Etichetă suprapusă 6-1/2 inch x 6-1/2 inch - Pachet De 100 | AF4PRP 9EYA9

BRADY 30428LS Suprapunere cu etichete 6-1/2 inch x 6-1/2 inch - Pachet de 100

În stoc
Articol: AF4PRP Model: 30428LSCrucea Ref: 9EYA9
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
€72.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuprapunere de protecție pentru etichete de hârtie
Culoriclar
Înălţime6.5 "
MaterialPoliester
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Amovibil (nu)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLăţimePreț
BRADY 17134LS Suprapunere de etichete 2-1/2 inch x 4-1/2 inch - Pachet De 100 | AF3NWY 8A921 17134LS2.5 "4.5 "€58.79
BRADY 60323 Suprapunere de etichete 2-1/2 inch x 3-1/2 inch - Pachet De 100 | AF3PHP 8AFF1 603232.5 "3.5 "€37.15
BRADY 30400LS Suprapunere de etichete 4 inch x 5-3/4 inch - Pachet De 100 | AF4CUU 8RG27 30400LS4"5.75 "€114.19
BRADY 554LS Etichetă suprapusă 2-1/2 inch x 2-1/2 inch - Pachet De 100 | AF4KGU 8ZAW0 554LS2.5 "2.5 "€31.61
BRADY 20487LS Suprapunere de etichete 8 inch x 11 inch - Pachet de 100 | AF4LHP 9ACW8 20487LS8"11 "€144.85
BRADY 60324 Etichetă suprapusă 4-1/2 inch x 4-1/2 inch - Pachet De 100 | AF4VYA 9MA88 603244.5 "4.5 "€70.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 30428LS Suprapunere cu etichete 6-1/2 inch x 6-1/2 inch - Pachet de 100
€72.98 /unitate