Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 4002-G Air Blue 8 până la 9-7/8 in | AE4KJV 5LEG9

BRADY 4002-G Marcator pentru țevi Air Blue 8 până la 9-7/8 in

În stoc
Articol: AE4KJV Model: 4002-GCrucea Ref: 5LEG9

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€41.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalAlbastru
Se potrivește cu țeavă OD8 la 9-7 / 8 "
Înălţime10 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiCurea-on
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
BRADY 5625-I Marcator pentru țevi Air Blue 1-1/2 până la 2-3/8 in | AA6MNB 14H750 5625-Eu8"Albastru1-1/2 to 2-3/8"9"AlbSnap-On-Poliester supralaminat PVF€26.44
Marcator pentru țevi BRADY 5625-II Air Blue 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6MNC 14H751 II-562512 "Albastru2-1/2" to 7-7/8"27.5 "AlbSnap-On-Poliester supralaminat PVF€28.98
Marcator pentru țevi BRADY 5625-O Air Blue 1/2 la 1-3/8 in | AA6MND 14H752 5625-O8"Albastru-5"AlbSnap-On-Poliester supralaminat PVF€20.59
Marcator pentru țevi BRADY 4001-A Verde aer 3/4 până la 1-3/8 inch | AC9HZH 3GTV8 4001-A11 / 16 "Verde3/4 to 1-3/8"11 / 16 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€11.98
BRADY 7007-4 Marcator pentru țevi Air Green 3/4 până la 2-3/8 in | AD9JJL 4T565 7007-47"Verde3/4" to 2-3/8"3 / 4 "AlbAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€0.68
Marcator pentru țevi BRADY 7005-1 Galben aer 2-1/2 până la 7-7/8 in | AE2ZLX 5ACE0 7005-114 "Galben2-1/2" to 7-7/8"2.25 "NegruAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€22.97
Marcator pentru țevi BRADY 7005-3C Galben de aer 3/4 inch sau mai puțin | AE2ZLZ 5ACE2 7005-3C2.75 "Galben3/4 "și mai mic2.25 "NegruAuto-adezive3Vinil sensibil la presiune€0.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4002-G Marcator pentru țevi Air Blue 8 până la 9-7/8 in
€41.01 /unitate