Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 4005-G Galben amoniac 8 la 9-7/8 in | AE4KKB 5LEH5

BRADY Marcator pentru țevi 4005-G Galben amoniac 8 până la 9-7/8 inchi

În stoc
Articol: AE4KKB Model: 4005-GCrucea Ref: 5LEH5
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
€40.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD8 "la 9-7 / 8"
Înălţime10 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiCurea-on
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 7321-1 Pipe Marker Amoniac Portocaliu 2-1/2 la 7-7/8 in | AC9HXT 3GTP2 7321-1Portocaliu2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€22.97
BRADY 7321-4 Pipe Marker Amoniac Portocaliu 3/4 la 2-3/8 in | AC9HXU 3GTP3 7321-4Portocaliu3/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€23.33
Marcator pentru țevi BRADY 7014-1 Galben amoniac 2-1/2 până la 7-7/8 in | AD9JJM 4T566 7014-1Galben2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€22.97
Marcator pentru țevi BRADY 4005-A Galben amoniac 3/4 până la 1-3/8 inch | AE3ZEE 5GXG2 4005-AGalben3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată13 / 16 "€27.35
Marcator pentru țevi BRADY 4005-B Galben amoniac 1-1/2 la 2-3/8 in | AE3ZEF 5GXG3 4005-BGalben1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată7 / 8 "€32.67
Marcator pentru țevi BRADY 4290-A Portocaliu amoniac 3/4 la 1-3/8 in | AE3ZQE 5GYC2 4290-APortocaliu3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată13 / 16 "€27.35
Marcator pentru țevi BRADY 4290-B Portocaliu de amoniac 1-1/2 până la 2-3/8 in | AE3ZQF 5GYC3 4290-BPortocaliu1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată7 / 8 "€32.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY Marcator pentru țevi 4005-G Galben amoniac 8 până la 9-7/8 inchi
€40.24 /unitate